Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türschlüssel

Türschlüssel
TRSHSL-TREINSTL-(XZN-TX)

Art.-Nr. 071557 50

EAN 4024835864824

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türschlüssel

Art.-Nr. 071557 50
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
Zum Einstellen oder Lösen der Türen
  • Die auswechselbaren Ersatzbits ermöglichen eine Umstellung auf spezielle Modelle

  • Speziell geformte, extra schlanke Ausführung

  • Die stark abgerundeten Kanten und die lackierte Oberfläche schonen Karosserie und Hände

  • Grundausstattung XZN M10 und TX 45
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

XZN M10, TX45

Produktgewicht (per Stück)

317,000 g

Ersatzteile für dieses Produkt:
Bit XZN für Türschlüssel

BIT-XZN-M8

x 1 St.
Bit XZN für Türschlüssel

BIT-XZN-M10

x 1 St.
Bit TX für Türschlüssel

BIT-TX30

x 1 St.
Bit TX für Türschlüssel

BIT-TX40

x 1 St.
Bit TX für Türschlüssel

BIT-TX45